{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Uporabna širina | 650 mm | |
Uporabna globina | 400 mm | |
Uporabna širina v G | 26 | |
Uporabna globina v G | 16 | |
Vrsta izdelka | Izvlecljiva polica |
Številka izdelka | 940572 30 | |
EAN/GTIN | 4062406134983 | |
Številka proizvajalca | 940572 30 |