Nadgradna omara z drsnimi vrati brez okna 500 mm

Št. art.: 940175 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 0,9 mm
    Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
    Nosilnost notranjega ohišja omare 1.000 kg
    Nastavljanje višine v rastru 25 mm
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 500 mm
    Širina 1.500 mm
    Globina 500 mm
    Širina v G 60
    Globina v G 20
    Uporabna višina 363 mm
    Število polic 2
    Izvedba omare Nadgradna omara
    Prednje stranice omare Drsna vrata brez okna
    Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
    ComfortClose Ne
    Položaj ročaja spodaj
    Masa 56 kg
    Vrsta izdelka Omara s policami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 940175 500
    EAN/GTIN 4062406069834
    Številka proizvajalca 940175 500

    Opis

    Izvedba:

    Opremljena omara 60×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Drsna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zapora drsnih vrat v končnih položajih (odprta/zaprta). Nivelirni podstavek pri osnovnih omarah z 8 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

    Obseg dobave:

    Omara vklj. s policami.

    Lakiranje:

    Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

    Opomba:

    Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501940710 in skupino 95.
    Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico