Škarje za nakovalo

Št. art.: 94 55 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 94 55 200
EAN/GTIN 4003773080763
Številka proizvajalca 94 55 200
L-število L70010 1670

Opis

Opis:

  • rezanje s potegom proti trdni podlagi za rezanje mehkih materialov, kot so npr. gumijasti profili, PVC, usnje, les, cevi itd., brez drobljenja.
  • rezanje ravnega materiala do največ 40 mm širine in 7,5 mm višine
  • Zmogljivost rezanja okroglega materiala do Ø 25 mm
  • robustno, zamenljivo rezilo
  • Z vzmetjo za odpiranje in zapahom

Lastnosti:

  • Dolžina rezila 40,0mm
  • kromirani
  • s prevleko iz umetne mase

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico