Rezervno rezilo f. 94 55 200

Št. art.: 94 59 200 01
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 94 59 200 01
    EAN/GTIN 4003773080916
    Številka proizvajalca 94 59 200 01
    L-število L70010 2017

    Opis

    Opis:

    • rezanje s potegom proti trdni podlagi za rezanje mehkih materialov, kot so npr. gumijasti profili, PVC, usnje, les, cevi itd., brez drobljenja.
    • rezanje ravnega materiala do največ 40 mm širine in 7,5 mm višine

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico