{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina vključno s kaseto z rolo vrati | 2.800 mm | |
Globina vodilnih tirnic | 50 mm | |
za višino nosilnega okvirja | 2.500 mm | |
Material rolo vrat | Umetna masa | |
Vrsta izdelka | Rolo-vrata |
Številka izdelka | 935685 2500 | |
EAN/GTIN | 4062406110444 | |
Številka proizvajalca | 935685 2500 |