Rolo-vrata, Širina predala 36G, primerno za višino nosilnega okvirja: 2200mm

Št. art.: 935685 2200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

primerno za višino nosilnega okvirja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina vključno s kaseto z rolo vrati 2.500 mm
Globina vodilnih tirnic 50 mm
za višino nosilnega okvirja 2.200 mm
Material rolo vrat Umetna masa
Vrsta izdelka Rolo-vrata

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 935685 2200
EAN/GTIN 4062406110437
Številka proizvajalca 935685 2200
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rolo-vrata z lamelami iz umetne mase, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Kaseta z rolo vrati je nameščena na regal, rolo vrata drsijo po vodilih pred regalom.

Lakiranje:

Rolo vrata, lamele vedno svetlo sive, ohišje svetlo sivo RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Rolo vrata so dobavljiva tudi z vmesnih višinah. Cena po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico