Centralno zaklepanje za standardne višine 1

Št. art.: 935590 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Cilindrična ključavnica: modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Cilindrična ključavnica modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Področje uporabe Predalni regal
Posebnosti naknadna vgradnja ni mogoča
Standardna višina za centralno zaklepanje 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm Da
Obseg dobave: cilindrična ključavnica z 2 ključema, kompletno zapiralno paličje Da
Vrsta izdelka Centralno zaklepanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 935590 1
EAN/GTIN 4062406110239
Številka proizvajalca 935590 1

Opis

Izvedba:

Sestavljeno iz puše s cilindrično ključavnico z 2 ključema in zapiralnimi palicami, komplet za police art. 935110935121 pri globini polja 20G, komplet za police art. 935130935161 pri globini polja 24G.
Za naslednje standardne višine:
700/800/900/1000/1250/1500 mm.

Za naslednje standardne uporabne višine:
600/700/800/900/1150/1400 mm.

Opomba:

  • Pri uporabi predalov/izvlečljivih polic je potrebno tudi centralno zaklepanje, saj zagotavlja zaporo proti izvlačenju.
  • Centralnega zaklepanja ni mogoče vgraditi naknadno.
  • Pri naročilu priložite tudi skico želene sestave regala.
  • Maksimalna višina zapiralnega nosilca 1900 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico