Zadnja stena 2200 mm

Št. art.: 935405 2200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
za višino nosilnega okvirja 2.200 mm
Področje uporabe Predalni regal
Vrsta izdelka Zadnja stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 935405 2200
EAN/GTIN 4062406107949
Številka proizvajalca 935405 2200

Opis

Uporaba:

Obvezno potrebne za stabilizacijo regalnih polj. Za vgradnjo v regale z globino 20G in 24G.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.