Zadnja stena 2000 mm

Št. art.: 935405 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

primerno za višino nosilnega okvirja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
za višino nosilnega okvirja 2.000 mm
Področje uporabe Predalni regal
Vrsta izdelka Zadnja stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 935405 2000
EAN/GTIN 4062406107932
Številka proizvajalca 935405 2000

Opis

Uporaba:

Obvezno potrebne za stabilizacijo regalnih polj. Za vgradnjo v regale z globino 20G in 24G.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico