Predelna stena 100 mm

Št. art.: 935331 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina pregradnih sten 100 mm
Vrsta izdelka Predelna stena za polico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 935331 100
EAN/GTIN 4062406108250

Opis

Primerno za:

Police z zarezo art. 935131; 935141; 935161.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.