Polclap hornyolt, Előlapmagasság: 25mm

Cikkszám: 935131 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Előlapmagasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 150
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 150 kg
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség 703 mm
Mélység 675 mm
Szélesség G-ben 26
Mélység G-ben 24
Előlapmagasság 25 mm
Felhasználási terület Fiókos polc
Polclap kivitele egyenes polclap; egyenes polclap; hasított polclap
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 935131 25
EAN / GTIN 4062406111380
Gyártó száma 935131 25

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, alsó keresztmerevítéssel.
Beakasztható standard polclap. Teherbírás 150 kg.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.
  • A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz