{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 20 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat varnosti | GS TÜV Süd | |
Serija | Delovna miza KOMPAKT-L; Delovna miza KOMPAKT-H | |
Višina | 600 mm | |
Širina | 430 mm | |
Globina | 630 mm | |
Uporabna višina | 540 mm | |
Sprednja višina predala | 140 mm | |
Uporabna višina predalov | 125 mm | |
Uporabna višina za predale | 140 mm | |
Uporabna višina vrat | 380 mm | |
Število vrat | 1 | |
primeren predal | 933730 | |
primerna polica | 933732; 933734 | |
Vrsta izdelka | Ohišje za delovno mizo |
Številka izdelka | 934830 430/540 | |
EAN/GTIN | 4045197484048 | |
Številka proizvajalca | 934830 430/540 |