Puša za ključavnico za predal delovne mize, brez cilindričnega vložka

Št. art.: 914235
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta zaklepanja za namestitev cilindrične ključavnice
za delavniško pohištvo od leta izdelave Avgust 2008
Material puše za ključavnico Umetna masa
Barva črna
Področje uporabe Sistem zaklepanja HO
Primerne za Ohišje predalnega bloka sistemskih delovnih miz, delovnih miz KOMPAKT-L in KOMPAKT-H, delovnih miz KOMBI
ni primerno za Ohišje predalnega bloka art. 933435 – 933450; nožni del art. 933702
s poljem za napis Da
Obseg dobave Kotnik za pritrditev zapiralnih palic, vijak za pritrditev palice ni priložen.
dodatni pritrdilni material ni potreben Da
Možnost neposredne montaže cilindričnega vložka Da
Možnost menjave cilindričnega vložka da
Možnost vgradnje cilindričnega vložka za sistem zaklepanja HO Da
Dobava brez cilindričnega vložka Da
Vrsta izdelka Puše za ključavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914235
EAN/GTIN 4045197492333
Številka proizvajalca 914235

Opis

Primerno za:

Ohišja predalov za sistemske delovne mize art. 920000920130, ohišja predalov za ESD-delovno postajo art. 927120, 927121, ohišja predalov za delovne mize KOMPAKT-L in -H art. 932000934830 ter ohišja predalov za delovne mize KOMBI art. 933270933900 (izjema: ohišja predalov art. 933435933450 − glejte art. 914236 in izjema nožni del art. 933702).

Obseg dobave:

Puša za ključavnico s kotnikom za pritrditev zapiralnih palic. Vijak za pritrditev zapiralne palice ni v okviru dobave. Vgrajeni vijak je po zamenjavi okvarjene ključavnice možno ponovno uporabiti. Puša se pri vstavljanju zaskoči. Drug pritrdilni material ni potreben.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico