{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Izravnava višine | 25 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat varnosti | GS TÜV Süd | |
Serie | Delovna miza KOMPAKT-L; Delovna miza KOMPAKT-H | |
Višina | 200 mm | |
Širina | 1.200 mm | |
Globina | 630 mm | |
Tip izvedbe | 1R | |
Vrsta izdelka | Podnožje |
Številka izdelka | 934700 1200/1R | |
Številka proizvajalca | 934700 1200/1R |