Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Ogrodje za delovno mizo, Širina/tip: 1030mm

Št. art.: 934700 1030

Izberite različico in število kosov

Širina/tip (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Izravnava višine: 25
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certifikat varnosti: GS TÜV Süd

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Izravnava višine 25 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certifikat varnosti GS TÜV Süd
Serija Delovna miza KOMPAKT-L; Delovna miza KOMPAKT-H
Višina 200 mm
Širina 1.030 mm
Globina 630 mm
Vrsta izdelka Podnožje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 934700 1030
Številka proizvajalca 934700 1030

Opis

Izvedba:

Iz 4-kotne jeklene cevi z vijaki za nastavljanje višine.

Uporaba:

Za vpenjanje ohišij art. 934750934862.

Primerno za:

Po 1 ohišje vel. 430 in 600.

Lakiranje:

Podnožje svetlo sivo RAL 7035, prašnata barva.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico