{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tip | 1 | |
Serija | KOMBI | |
Območje nastavljanja višine | 650 mm - 900 mm | |
Širina | 80 mm | |
Globina | 660 mm | |
⌀ trdno nameščenega kolesa | 125 mm | |
⌀ kolesa za zavijanje | 125 mm | |
Nosilnost na nožni del | 150 kg | |
Vrsta izdelka | Nožni del |
Številka izdelka | 933632 1 | |
EAN/GTIN | 4045197727046 | |
Številka proizvajalca | 933632 1 |