Kolo za vozne nožne dele 1

Št. art.: 933635 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna višina 150 mm
⌀ koles 125 mm
Vrsta izdelka Rola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 933635 1
EAN/GTIN 4045197895394
Številka proizvajalca 933635 1

Opis

Izvedba:

Fiksno kolo, ⌀ 125 mm, s kolesci iz elastične polne gume sive barve, ki ne pušča sledi.

Primerno za:

Art. 933627–933633, Kombi delovna miza na kolesih art. 933308.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico