{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 80 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Kot odpiranja vrat | 250 stopinj | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Uporabna površina predalov v G | 20×24 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 900 mm | |
Širina | 600 mm | |
Globina | 700 mm | |
Uporabna višina | 800 mm | |
Uporabna višina za predale | 250 mm | |
Uporabna širina predalov | 500 mm | |
Uporabna globina predalov | 600 mm | |
Uporabna širina predalov v G | 20 | |
Uporabna globina predalov v G | 24 | |
Višina vrat | 550 mm | |
Masa | 69 kg | |
Vrsta izdelka | Ohišje omare za orodje |
Številka izdelka | 932012 900 | |
EAN/GTIN | 4062406277031 | |
Številka proizvajalca | 932012 900 |