Omara za oskrbo strojev z vrati za individualno opremljanje s predali 1000

Št. art.: 932012 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 80
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Kot odpiranja vrat: 250

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 80 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Kot odpiranja vrat 250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Uporabna površina predalov v G 20×24
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 1.000 mm
Širina 600 mm
Globina 700 mm
Uporabna višina 900 mm
Uporabna višina za predale 300 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 600 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 24
Višina vrat 600 mm
Masa 89 kg
Vrsta izdelka Ohišje omare za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 932012 1000
EAN/GTIN 4062406277048

Opis

Izvedba:

Omara za oskrbo strojev za orodje v 24×28G, s predali 20×24G. Razdelek z vrati in vmesno polico, prestavljiv v rastru 25 mm. Vrata se zapirajo posebej z ročajem s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli