Predal. 200 kg 100 mm

Št. art.: 931455 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost predalov/polic: 200
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Uporabna površina predalov v G: 46×24
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 200 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Uporabna površina predalov v G 46×24
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 46×24G
Prednja višina 100 mm
Uporabna višina 75 mm
Uporabna širina 1.150 mm
Uporabna globina 600 mm
Uporabna širina v G 46
Uporabna globina v G 24
Z zaporo proti izvlečenju predalov Ne
Področje uporabe Omara za orodje
Masa 20 kg
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 931455 100
EAN/GTIN 4062406064976
Številka proizvajalca 931455 100

Opis

Izvedba:

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.
Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 50 mm oz. 2G (od prednje višine predala 75 mm naprej).
Nosilnost 200 kg.

Primerno za:

Ohišje orodne omare 50×28G art. 931435.

Obseg dobave:

Predal v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

Lakiranje:

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Uporabijo se lahko samo vtične pregradne ploščice GridLine v širinah 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ali 12G.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.