Montažni voziček za predale 885/0

Št. art.: 931327 885/0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
885/0
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina mm/število predalov Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 1,2 mm
    Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
    Nastavljanje višine v rastru 25 mm
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 885 mm
    Širina 1.000 mm
    Globina 700 mm
    Uporabna višina 600 mm
    Uporabna višina za predale 600 mm
    Višina ohišja predalnega bloka 700 mm
    Uporabna višina ohišja predalnega bloka 600 mm
    Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
    Število koles za zavijanje z zavoro 2
    ⌀ koles 125 mm
    s povišanim robom Da
    Število predalov 0
    Število izvlečljivih polic 0
    Število vrat 0
    Maksimalna nosilnost 600 kg
    Izvedba na kolesih; za individualno opremljanje
    Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
    ComfortClose Ne
    Ohišje zgoraj odprto Ne
    Tekalna površina ne pušča sledi Da
    Masa 76 kg
    Vrsta izdelka Montažni voziček

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 931327 885/0
    EAN/GTIN 4062406352714
    Številka proizvajalca 931327 885/0

    Opis

    Izvedba:

    Za opremljanje s predali 36×24G.
    Montažni voziček v 40×28 G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, ⌀ 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

    Lakiranje:

    Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

    Opomba:

    Opremljanje s predali dovoljeno samo z art. 931354 ali art. 931356 (z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico