Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg 800/6

Št. art.: 930605 800/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina mm/število predalov Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Uporabna površina predalov v G: 26×20

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 1,2 mm
    Nosilnost predalov/polic 75 kg
    Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
    Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
    Nastavljanje višine v rastru 25 mm
    Uporabna površina predalov v G 26×20
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 800 mm
    Širina 750 mm
    Globina 600 mm
    Uporabna višina 700 mm
    Uporabna višina za predale 700 mm
    Sprednja višina predala 50 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 250 mm
    Uporabna širina predalov 650 mm
    Uporabna globina predalov 500 mm
    Uporabna širina predalov v G 26
    Uporabna globina predalov v G 20
    Število predalov 6
    Število izvlečljivih polic 0
    Število vrat 0
    Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
    Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino Ne
    Masa 105 kg
    Vrsta izdelka Omara za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 930605 800/6
    EAN/GTIN 4062406065386
    Številka proizvajalca 930605 800/6

    Opis

    Izvedba:

    V celoti opremljena omara za orodje v 30×24G, s predali 26×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljiv predal z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

    Umestitev:

    Prednja višina predala v mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

    Lakiranje:

    Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

    Opomba:

    Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico