Zložljiva delovna miza za inštalaterje 1200 mm

Št. art.: 929610 1200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Višina delovne mize: 830

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina delovne mize 830 mm
Dolžina delovne plošče 1.200 mm
Globina delovne plošče 700 mm
Debelina delovne plošče 30 mm
Nosilnost 500 kg
Masa 42 kg
Vrsta izdelka Zložljive delovne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 929610 1200
EAN/GTIN 2050002019041
Številka proizvajalca KT1200 HO

Opis

Izvedba:

Čvrsta delovna plošča iz multipleksa, odporna proti zvijanju, neprepustno zlepljena. Plošča ima z vseh strani kovinsko zaščito robov, odporno na udarce in opilke. Ogrodje je iz jeklene cevi z ojačitvami. Delovna miza se za transport lahko zloži skupaj (brez prostih delov).

Lakiranje:

Svetlo sivo RAL 7035, prašnata barva.
Posebno lakiranje ni mogoče.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico