{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina delovne mize | 820 mm | |
Dolžina delovne plošče | 1.000 mm | |
Globina delovne plošče | 700 mm | |
Debelina delovne plošče | 30 mm | |
Nosilnost | 400 kg | |
Masa | 36 kg | |
Vrsta izdelka | Zložljive delovne mize |
Številka izdelka |
929610 1000
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
2050002019034
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
KT1000HO
Kopiraj |
|
Proizvajalec | WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Nederland, www.wesma.nl |