{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,5 mm | |
Višina delovne mize | 850 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 100 kg | |
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 900 kg | |
Debelina plošče | 40 mm | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 90 % | |
Kot odpiranja vrat | 180 stopinj | |
Izravnava višine | 20 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Višina | 850 mm | |
Dolžina delovne plošče | 2.000 mm | |
Globina delovne plošče | 700 mm | |
Debelina delovne plošče | 40 mm | |
Širina spodnje omare | 1.775 mm | |
Globina spodnje omare | 630 mm | |
Uporabna širina predalov | 490 mm | |
Uporabna globina predalov | 520 mm | |
Višina vrat (levo) | 540 mm | |
Višina vrat (desno) | 540 mm | |
Število predalov | 3 | |
Material delovne plošče | Multipleks-bukev | |
Površina delovne plošče | lakirana z brezbarvnim lakom | |
Centralno zaklepanje delovne mize | Da | |
Delovna miza za postavitev v vrsto | ne – prevelik previs delovne plošče | |
Masa | 117 kg | |
Vrsta izdelka | Delovna miza |
Številka izdelka | 929560 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406130053 |