Luknjasta stena iz jeklene pločevine, Širina: 2000mm

Št. art.: 928720 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 248 mm
Višina nad ploščo 210 mm
Širina 2.000 mm
Globina 120 mm
⌀ izsekov v zgornjem zarobljenem robu 6 mm
Število izsekov v zgornjem zarobljenem robu za shranjevanje npr. izvijačev 8
Material Jeklena pločevina
Barva Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva
Vrsta izdelka Zarobljena letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928720 2000
EAN/GTIN 4062406117689
Številka proizvajalca 928720 2000

Opis

Izvedba:

Iz zarobljene jeklene pločevine, s pravokotnimi luknjami □ 9×9 mm, v 37 mm rastru, za namestitev kavljev in držal. Zgornji zavihani rob z 8 izsekanimi odprtinami 6 mm npr. za namestitev izvijačev.

Primerno za:

Vse delovne mize in delovne plošče v ustrezni dolžini.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico