Luknjasta stena iz jeklene pločevine 1500 mm

Št. art.: 928720 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 248 mm
Višina nad ploščo 210 mm
Širina 1.500 mm
Globina 120 mm
⌀ izsekov v zgornjem zarobljenem robu 6 mm
Število izsekov v zgornjem zarobljenem robu za shranjevanje npr. izvijačev 8
Material Jeklena pločevina
Barva Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva
Vrsta izdelka Zarobljena letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928720 1500
EAN/GTIN 4062406117672

Opis

Izvedba:

Iz zarobljene jeklene pločevine, s pravokotnimi luknjami □ 9×9 mm, v 37 mm rastru, za namestitev kavljev in držal. Zgornji zavihani rob z 8 izsekanimi odprtinami 6 mm npr. za namestitev izvijačev.

Primerno za:

Vse delovne mize in delovne plošče v ustrezni dolžini.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.