Delovna miza s 3 predali in 1 krilnimi vrati 2000 mm

Št. art.: 929540 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
2000
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Višina delovne mize: 850
  • Nosilnost predalov/polic: 100
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 900
  • Debelina plošče: 40
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 90

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Višina delovne mize 850 mm
Nosilnost predalov/polic 100 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 900 kg
Debelina plošče 40 mm
Izvlek predala (delno/v celoti) 90 %
Kot odpiranja vrat 180 stopinj
Izravnava višine 20 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Višina 850 mm
Dolžina delovne plošče 2.000 mm
Globina delovne plošče 700 mm
Debelina delovne plošče 40 mm
Širina spodnje omare 1.775 mm
Globina spodnje omare 630 mm
Uporabna širina predalov 490 mm
Uporabna globina predalov 520 mm
Višina vrat (desno) 540 mm
Število predalov 3
Material delovne plošče Multipleks-bukev
Površina delovne plošče lakirana z brezbarvnim lakom
Centralno zaklepanje delovne mize Da
Delovna miza za postavitev v vrsto ne – prevelik previs delovne plošče
Masa 113 kg
Vrsta izdelka Delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 929540 2000
EAN/GTIN 4062406130039
Številka proizvajalca 929540 2000

Opis

Izvedba:

  • Delovna plošča debeline 40 mm, iz multipleksa-bukev, odporna proti zvijanju, lakirana z brezbarvim UV-lakom.
  • Podstavna omara – zvarjena jeklena pločevina.
  • Predali iz jeklene pločevine, vodila predalov s kolesci iz materiala Delrin.
  • Vrata iz jeklene pločevine, z ročajem iz umetne mase, kot odpiranja 180° in tečaji s samostojnim zapiranjem.
  • Centralna cilindrična ključavnica z 2 ključema.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 180; 180; 180
Višina vrat (desno) v mm: 540

Dodatni pribor:

Za pripadajočo polico glejte art. 929581.

Lakiranje:

Korpus RAL 7035 svetlo siva, fronte antracit RAL 7016, prašno barvano, police in odlagalne police pocinkane.

Opomba:

Druge možnosti za prednje stranice: svetlo siva RAL 7035, signalno modra RAL 5005. Posebno lakiranje ni mogoče.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico