Medijski modul za nosilne stebre CUT/OUT

Št. art.: 928460 CUT/OUT
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Vrsta modula Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 480 mm
Širina 55 mm
Stikalo za vklop-izklop Ne
Izvedba Notranja mera 80 × 38 mm
Masa 2 kg
Vrsta izdelka Energetski modul

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928460 CUT/OUT
EAN/GTIN 4062406116415
Številka proizvajalca 928460 CUT/OUT

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine. Za stransko vijačno pritrditev na nosilne stebre.
Z odprtino za napeljavo kablov.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010 (razen vel. 200), art. 928020, 928075 in art. 928076.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Za vsak posamični nosilni steber je mogoče vgraditi le dve vtičnici.
Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le usposobljeni električarji!

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico