Medijski modul za nosilne stebre DK250/ONOF

Št. art.: 928460 DK250/ONOF
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 480 mm
Širina 55 mm
Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
Nazivna napetost 250 V
Nazivni tok 16 A
Vrsta napajanja AC
Preklopna moč 250V / 10A
Stikalo za vklop-izklop Da
Število vtičnic, tip K 1
Vtičnica, tip K
Masa 2 kg
Vrsta izdelka Energetski modul

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928460 DK250/ONOF
EAN/GTIN 4062406116484
Številka proizvajalca 928460 DK250/ONOF

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine. Za stransko vijačno pritrditev na nosilne stebre.
S popolnoma ožičeno šuko vtičnico in stikalom za VKLOP/IZKLOP za svetilno enoto.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010 (razen vel. 200), art. 928020, 928075 in art. 928076.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Za vsak posamični nosilni steber je mogoče vgraditi le dve vtičnici.
Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le usposobljeni električarji!

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.