Vrtljiva roka Multikomfort za monitorje 1

Št. art.: 928290 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število zglobov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Doseg vrtljive roke 314 mm
    Območje naklona 180 stopinj
    Kot vrtenja 75 stopinj
    Nosilnost 2 kg - 7 kg
    Vrsta izdelka Držalo za monitor/tipkovnico

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 928290 1
    EAN/GTIN 4009729071878
    Številka proizvajalca 990+1079+001 CLU SW HG

    Opis

    Izvedba:

    Tridimenzionalna vrtljiva roka za monitorje iz aluminija in umetne mase, s plinsko tlačno vzmetjo za udobno, ergonomično nastavitev monitorja. Območje vrtenja vodoravno (180 stopinj) in navpično (75 stopinj), možnost nagiba monitorja. Možnost vodoravnega pozicioniranja monitorja.
    Za namestitev na luknjaste stene ali letve Multifix. Preprosta namestitev monitorja prek QuickRelease za enoročno upravljanje. Kabelska napeljava skozi pokrov iz umetne mase.

    Uporaba:

    Ravni zasloni s standardom pritrditve 75/100, od 2 do 7 kg.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico