Dvojna vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom 2

Št. art.: 928272 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število vrtljivih rok Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 510 mm
Globina 111 mm
Doseg vrtljive roke 209 mm - 295 mm
Območje naklona 15 stopinj
Vrsta izdelka Držalo za monitor/tipkovnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928272 2
EAN/GTIN 4009729074107
Številka proizvajalca 968+0119+002

Opis

Izvedba:

Lahko pomična nastavljiva dvojna vrtljiva roka iz kakovostnega eloksiranega aluminija, prašno lakirane jeklene pločevine in umetne mase. Za namestitev na luknjaste stene. Primerno za dva monitorja do maksimalno 30 col oz. širine monitorja pribl. 680 mm. Doseg vrtljive roke 209 – 295 mm. Območje vrtenja, vodoravno, 15°. Nosilnost 2 × 7 kg. Preprosta montaža monitorja prek QuickRelease za enoročno upravljanje. Vklj. z držalom za kabel.

Uporaba:

Ravni zasloni s standardom pritrditve 75/100.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico