Škatla Multifix 1500/14

Št. art.: 928235 1500/14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dolžina mm/število škatel Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Delovna postaja; Multifix
Izvedba Multifix s škatlo za male dele
Dolžina 1.500 mm
Širina 1.440 mm
Uporabna širina 1.440 mm
Vgradna višina 100 mm
Kot naklona 0 stopinj; 20 stopinj; 30 stopinj
Število škatel 14
Tip škatle SB5
Barva škatle za male dele rdeča
Nosilnost 50 kg
Masa 5,2 kg
Vrsta izdelka Nosilna letev za škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928235 1500/14
EAN/GTIN 4062406113858
Številka proizvajalca 928235 1500/14

Opis

Izvedba:

Letev Multifix iz aluminija, kot je opisano pod št. 928201. Možnost opremljanja različnih velikosti posod na eno letev Multifix. Nosilnost 50kg, razporejena po dolžini.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010, voziček za material art. 918590, luknjasta stena v kombinaciji z osnovno ploščo Easyfix art. 955820 vel. 2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico