Držalo za risbe z organizacijskimi magneti 2000

Št. art.: 928211 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Multifix
Širina 1.940 mm
Uporabna širina 1.940 mm
Vgradna višina 90 mm
Število magnetov 4
Primerno za tip 2000
maksimalni format papirja do DIN A0
Vrsta izdelka Držalo za risbe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928211 2000
EAN/GTIN 4062406113650
Številka proizvajalca 928211 2000

Opis

Izvedba:

Držalo za načrte za obešanje na nosilne stebre art. 928010. S prekucnimi magneti za prijemanje risb.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010, voziček za material art. 918590.

Dodatni pribor:

Organizacijski magneti art. 956810.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico