Magnetno držalo, Neodim, Širina: 125mm

Št. art.: 956810 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.598 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 11 mm
Material magnetnega jedra Neodim
Širina 125 mm
Globina 11 mm
Vrsta izdelka Organizacijski magnet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 956810 125
EAN/GTIN 4062406198060
Številka proizvajalca 956810 125
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Držalo iz umetne mase z dvema močnima, vtisnjenima neodimovima magnetoma. Za boljšo organizacijo na delovnem mestu. Za pritrditev načrtov in delovnih nalogov na kovinsko podlago. Razdalja med magnetoma 84 mm preprečuje obračanje in dviganje dokumentov.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico