{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna postaja; Multifix | |
Izvedba Multifix | z magnetom | |
Višina | 90 mm | |
Širina | 1.440 mm | |
Uporabna širina | 1.434 mm | |
Vgradna višina | 90 mm | |
Število magnetov | 6 | |
Primerno za tip | 1500 | |
Nosilnost | 50 kg | |
Masa | 3 kg | |
Vrsta izdelka | Letev Multifix |
Številka izdelka | 928205 1500 | |
Številka proizvajalca | 928205 1500 |