Multifix 500

Št. art.: 928201 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Delovna postaja; Multifix
    Višina 90 mm
    Širina 440 mm
    Uporabna širina 434 mm
    Kot naklona 0 stopinj; 20 stopinj; 30 stopinj
    Primerno za tip 500
    Nosilnost 50 kg
    Masa 1 kg
    Vrsta izdelka Letev Multifix

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 928201 500
    EAN/GTIN 4062406113445
    Številka proizvajalca 928201 500

    Opis

    Izvedba:

    Večnamensko vodilo iz aluminija. Za uporabo s kavlji in držali Easyfix, prozornimi škatlami za male dele, magnetnimi držali in policami za orodje ter svetilno enoto art. 928630 (od vel. 1000). Montaža z obešanjem.

    Primerno za:

    Nosilni stebri art. 928010, voziček za material art. 918590, luknjasta stena v kombinaciji z osnovno ploščo Easyfix art. 955820 vel. 2.

    Opomba:

    Kavlji in držala Easyfix v ozki izvedbi so primerni le pogojno.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico