Multifix 1000

Št. art.: 928201 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
299 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Delovna postaja; Multifix
Višina 90 mm
Širina 940 mm
Uporabna širina 934 mm
Kot naklona 0 stopinj; 20 stopinj; 30 stopinj
Primerno za tip 1000
Nosilnost 50 kg
Masa 2 kg
Vrsta izdelka Letev Multifix

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928201 1000
EAN/GTIN 4062406113452
Številka proizvajalca 928201 1000

Opis

Izvedba:

Večnamensko vodilo iz aluminija. Za uporabo s kavlji in držali Easyfix, prozornimi škatlami za male dele, magnetnimi držali in policami za orodje ter svetilno enoto art. 928630 (od vel. 1000). Montaža z obešanjem.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010, voziček za material art. 918590, luknjasta stena v kombinaciji z osnovno ploščo Easyfix art. 955820 vel. 2.

Opomba:

Kavlji in držala Easyfix v ozki izvedbi so primerni le pogojno.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.