{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 25 kg | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Delovna postaja | |
Vgradna višina | 120 mm | |
Doseg vrtljive roke | 560 mm | |
Število zglobov | 2 | |
Nosilnost | 25 kg | |
Masa | 3,5 kg | |
Vrsta izdelka | Vrtljiva roka |
Številka izdelka | 928170 2 | |
EAN/GTIN | 4062406113391 | |
Številka proizvajalca | 928170 2 |