{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,5 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 25 kg | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina | 1.920 mm | |
Uporabna širina | 1.880 mm | |
Uporabna globina | 300 mm | |
Vgradna višina | 80 mm | |
Tip vtikača, vhod | Vtični sistem GST | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Poraba moči | 27 W | |
Stikalo za vklop-izklop | Da | |
Svetlobni tok | 2.520 lm | |
Barvna temperatura | 4.000 K | |
Primerno za tip | 2000 | |
Izvedba police | z osvetlitvijo | |
LED tehnologija | Da | |
Vrsta izdelka | Odlagalne police |
Številka izdelka | 928140 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406113346 | |
Številka proizvajalca | 928140 2000 |