Odlagalna polica z razsvetljavo 1000

Št. art.: 928140 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 25
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 25 kg
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina 920 mm
Uporabna širina 880 mm
Uporabna globina 300 mm
Vgradna višina 80 mm
Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
Nazivna napetost 250 V
Poraba moči 18 W
Stikalo za vklop-izklop Da
Svetlobni tok 1.890 lm
Barvna temperatura 4.000 K
Primerno za tip 1000
Izvedba police z osvetlitvijo
LED tehnologija Da
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928140 1000
EAN/GTIN 4062406113322
Številka proizvajalca 928140 1000

Opis

Izvedba:

Odlagalna polica, kot je opisano pod art. 928131. Z vgrajeno vrtljivo LED-osvetlitvijo (izvedba kot art. 928600 s stikalom za vklop/izklop) pod odlagalno polico.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva, svetilka je srebrne barve.

Opomba:

Svetilka pod odlagalno polico vsebuje vgrajene LED svetilke. Vir svetlobe (svetilke LED) lahko zamenja proizvajalec. Proizvajalec lahko zamenja krmilno napravo (omrežni napajalnik in kabel).

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico