{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 481 mm | |
Širina | 1.920 mm | |
Globina | 25 mm | |
Primerno za tip | 2000 | |
Material okna | Polikarbonat | |
Masa | 6 kg | |
Vrsta izdelka | Prozorna stena |
Številka izdelka | 928090 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406113100 | |
Številka proizvajalca | 928090 2000 |