Prozorna ploščica, Višina 481 mm, Primerno za tip: 1000

Št. art.: 928090 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 481 mm
Širina 920 mm
Globina 25 mm
Primerno za tip 1000
Material okna Polikarbonat
Masa 4 kg
Vrsta izdelka Prozorna stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928090 1000
EAN/GTIN 4062406113087
Številka proizvajalca 928090 1000

Opis

Izvedba:

Iz polikarbonata, na desni in levi strani s kotnikom za pritrditev iz jeklene pločevine. Osvetljena delovna mesta zaradi prosojne površine, ki prepušča svetlobo.

Primerno za:

Za vijačno pritrditev med nosilne stebre art. 928010, na voziček za material art. 918590 in za predelne stene art. 955430 in 955431.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico