Nosilni steber 200 mm

Št. art.: 928010 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavljanje višine v rastru: 50
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 1 mm
    Nastavljanje višine v rastru 50 mm
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 200 mm
    Širina 40 mm
    Globina 100 mm
    Maksimalna nosilnost 50 kg
    Masa 1,2 kg
    Vrsta izdelka Nosilni steber

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 928010 200
    EAN/GTIN 4062406112226
    Številka proizvajalca 928010 200

    Opis

    Izvedba:

    Iz robustne jeklene pločevine. Delovna površina je brez pregrad, saj se montaža izvede brez kotne ojačitve. Zareze za obešanje v rastru 50 mm na prednji strani ter puše z navojem na prednji in notranji strani za namestitev nadaljnjih modulov, kot so luknjasta stena, odlagalna polica itd. Nosilni steber s stranskimi odprtinami za napeljavo kabla. Dobava v parih.

    Lakiranje:

    Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

    Opomba:

    Primerno samo za medijsko letev, odlagalno polico in Multifix. Vgradnja medijskega modula art. 928460 ni mogoča.
    CUT/OUT. Vpenjanje konzol za nosilne roke in prečnih ojačitev ni mogoče.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico