Odlagalna polica iz jeklene pločevine globina 200 mm 1500

Št. art.: 928130 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 25
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 25 kg
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina 1.420 mm
Uporabna širina 1.380 mm
Uporabna globina 200 mm
Vgradna višina 80 mm
Kot naklona 90 stopinj; 110 stopinj
Območje nastavljanja višine 40 mm
Primerno za tip 1500
Izvedba police standardna
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928130 1500
EAN/GTIN 4062406113209
Številka proizvajalca 928130 1500

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, s povišanim robom na 3 straneh. Srednja stran zarobljena. Možnost namestitve z zarobljenim robom navzdol ali navzgor. Območje nastavljanja po globini 110 mm.
Možnost utrditve vodoravno 90° in pod kotom 110°.

Primerno za:

Montaža z obešanjem na nosilne stebre art. 928010, na voziček za material art. 918590 (vel. 1000) in predelne stene art. 955430 in 955431.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Kadar je nameščena le po 1 polica na prednji ali zadnji strani nosilnih stebrov (ista višina), dobimo dvojno odlagalno površino. Odlagalne police je mogoče opremiti s prozornimi škatlami, ki jih najdete v poglavju 96.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico