Ohišje 24G, za individualno opremljanje s predali 700 mm

Št. art.: 927720 700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 1 mm
    Nastavljanje višine v rastru 25 mm
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 700 mm
    Širina 600 mm
    Globina 650 mm
    Uporabna višina 625 mm
    Uporabna širina 550 mm
    Uporabna višina za predale 625 mm
    Število predalov 0
    Število izvlečljivih polic 0
    Število vrat 0
    Izvedba za individualno opremljanje
    Masa 19,6 kg
    Vrsta izdelka Ohišje za delovno mizo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 927720 700
    EAN/GTIN 4062406111694
    Številka proizvajalca 927720 700

    Opis

    Izvedba:

    Ohišje 24G, za individualno opremljanje s predali, v trdni jekleni konstrukciji. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

    Lakiranje:

    Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

    Opomba:

    Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota sprednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.
    Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico