{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 200 mm | |
Širina | 600 mm | |
Globina | 650 mm | |
Uporabna višina | 125 mm | |
Uporabna širina | 550 mm | |
Uporabna višina za predale | 125 mm | |
Število predalov | 0 | |
Število izvlečljivih polic | 0 | |
Število vrat | 0 | |
Izvedba | za individualno opremljanje | |
Masa | 9,6 kg | |
Vrsta izdelka | Ohišje za delovno mizo |
Številka izdelka | 927720 200 | |
EAN/GTIN | 4062406111649 | |
Številka proizvajalca | 927720 200 |