Ohišje predalnega bloka 24G na kolesih 500/5 mm

Št. art.: 927620 500/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina ohišja/število predalov (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Uporabna površina predalov v G: 20×20

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Debelina materiala 1 mm
    Nosilnost predalov/polic 75 kg
    Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
    Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
    Nastavljanje višine v rastru 25 mm
    Uporabna površina predalov v G 20×20
    Cilindrična ključavnica modularni vložek
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Višina 700 mm
    Širina 620 mm
    Globina 740 mm
    Uporabna višina 425 mm
    Uporabna višina za predale 425 mm
    Višina ohišja predalnega bloka 500 mm
    Širina ohišja predalnega bloka 600 mm
    Globina ohišja predalnega bloka 650 mm
    Uporabna višina ohišja predalnega bloka 425 mm
    Uporabna širina predalov 500 mm
    Uporabna globina predalov 500 mm
    Uporabna širina predalov v G 20
    Uporabna globina predalov v G 20
    Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
    Število koles za zavijanje z zavoro 2
    s povišanim robom Da
    Število predalov 5
    Število izvlečljivih polic 0
    Število vrat 0
    Nosilnost zgornje odlagalne police 50 kg
    Maksimalna nosilnost 600 kg
    Izvedba na kolesih; S predali
    Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
    ComfortClose Ne
    Ohišje zgoraj odprto Ne
    Tekalna površina ne pušča sledi Da
    Masa 72 kg
    Vrsta izdelka Delavniški predalnik na kolesih

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 927620 500/5
    EAN/GTIN 4062406124571
    Številka proizvajalca 927620 500/5

    Opis

    Izvedba:

    Ohišje predalnega bloka 24G v trdni jekleni konstrukciji. V celoti izvlečljiv predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijaste prijemalne letve z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.
    Pokrov s podlogo iz žlebaste gume, povišanim robom in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene.
    S po 2 kolesoma za zavijanje in fiksnima kolesoma s krogličnimi ležaji (kolesa za zavijanje z zavoro in vrtljivim vencem) ⌀ 125 mm, poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, z minimalnim kotalnim uporom, tihim premikanjem in zaščito navojev.
    Predali z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov, ki preprečuje odpiranje predalov med transportom. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

    Umestitev:

    Prednja višina predala v mm: 50, 75, 75, 100, 125

    Lakiranje:

    Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).

    Opomba:

    Ne potiskajte pod delovne postaje, električno nastavljive po višini, art. 920301920316.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico