Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski, Število orodij: 32

Št. art.: 953821 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 10×20
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 10×20
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Širina 250 mm
Globina 500 mm
Širina v G 10
Globina v G 20
Število orodij 32
Izvedba Z nasadnim ključem
Masa 4,236 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 953821 32
EAN/GTIN 4062406157326
Številka proizvajalca 953821 32

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.
Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 10 G oz. 250 × 250 mm) ali 1/2 (10 G × 20 G oz. 250 × 500 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT GridLine z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra 20 G × 20 G oziroma 500 × 500 mm (Š × G).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953821: 1 kos
Dvostranska raglja GARANT art. 640025, vel. 1/2: 1 kos
Podaljšek GARANT art. 641029, vel. 75; 125; 250: po 1 kos
T-ročaj GARANT art. 641329 vel. 295: 1 kos
Kardanski zglob GARANT art. 641629, vel. 1/2: 1 kos
6-kotni nasadni ključ GARANT art. 642229 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT art. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico