Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov 300 mm

Št. art.: 927505 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Uporabna površina predalov v G 12×20
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 12×20G
Prednja višina 300 mm
Uporabna višina 275 mm
Uporabna širina 300 mm
Uporabna globina 500 mm
Uporabna širina v G 12
Uporabna globina v G 20
Z zaporo proti izvlečenju predalov Da
Področje uporabe Montažni voziček
Masa 10,7 kg
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927505 300
EAN/GTIN 4062406109929

Opis

Izvedba:

V celoti izvlečljivi predali s stabilno jekleno konstrukcijo, z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Najnovejši koncept predalov za optimalno opremo s pregradnim materialom.
Z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke oz. delovne mize in ohišja s kolesi.

Primerno za:

Vsa ohišja 16G.

Lakiranje:

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, predali antracitni RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli